ナカバヤシ
AーMicroB&C変換ケーブル
1本でType-CやMicro-B に変換!
AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)
10
質量(g)
17
対応機種
USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
micro-B & Type-C
メス形状
USB[A]
内容量
1個
注意
※本製品をType-CコネクタでPCに接続した場合、USB2.0規格に準じた仕様のケーブルとなります。実際の性能は接続する機器の性能に依存します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29175878
ZUH-CMBAR201BK
ブラック
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175887
ZUH-CMBAR201W
ホワイト
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください