曜日別特売

OTGケーブルLコネクタ

OTGケーブルLコネクタ - ナカバヤシOTGケーブルLコネクタ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
横向き使用で便利なL型microBコネクタ。

規格microUSB対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29175896ZUH-OTGL01BK10ブラック8
1,130
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175905ZUH-OTGL01W10ホワイト8
1,130
取扱い終了
29175914ZUH-OTGL02BK20ブラック9
1,280
取扱い終了
29175923ZUH-OTGL02W20ホワイト9
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: データ入力時のアダプター

ストレートのアダプターは小さくて便利なのですが、ぶつかった時に本体側が破損しそうなのでこの商品を購入しました。自由がきいて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする