ナカバヤシ
マックスアングルスタイラス
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
やわらかいペン先で、タッチ操作だけでなくスライド操作も可能です。
ペン先を守る保護キャップ付き。
付属品
取替式ペン先2個
質量(g)
12
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×125
先端径(Φmm)
8
商品タイプ
タッチペン本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29176203
ECTP-08GY
グレイ
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29176219
ECTP-08SL
シルバー
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください