曜日別特売

ライトツインタッチペン

ライトツインタッチペン - ナカバヤシ

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
中小2つのペン先を用途に合わせて使い分けることができます。

質量(g)11対応機種各種スマートフォン、各種タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7.5×117先端径(Φmm)大:7/小:6商品タイプタッチペン本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29176228ECTP-11BKブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
29176237ECTP-11BLブルー
2,000
取扱い終了
29176246ECTP-11SLシルバー
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする