ナカバヤシ
Mini Tripod スタンダード250
携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
質量(g)
70
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×23×160
最大伸長(mm)
250(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29177043
DCA-109BK
ブラック
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29177059
DCA-109SL
シルバー
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください