曜日別特売

ストレージマウスパッド

ストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシストレージマウスパッド - ナカバヤシ

あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。
裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。
上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。
柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。

適合すべてのセンサーマウス材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29178023MUP-919BKブラックS25120×8.5×150
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178039MUP-919BLブルーS25120×8.5×150
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178048MUP-919RレッドS25120×8.5×150
1,920
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178057MUP-920BKブラックM30140×8.5×160
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
29178066MUP-920BLブルーM30140×8.5×160
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178075MUP-920RレッドM30140×8.5×160
2,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする