曜日別特売

豆型マウスパッド

豆型マウスパッド - ナカバヤシ豆型マウスパッド - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

表面生地にクリーニング効果のある素材を使用。マウスを使用すると、同時にマウス裏側のクリーニングに。(超極細繊維と高収縮加工でホコリをとらえます。)
手の動きに合わせて使いやすい豆型。

材質表面/ポリエステル、ナイロン、裏面/合成ゴム質量(g)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×3×140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29178145MUP-918BKブラック
1,260
889
978(税込)
7日以内出荷
29178154MUP-918OLオリーブ
1,260
取扱い終了
29178163MUP-918Pピンク
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29178163
2020-03-12
用途: パソコン作業の時

クッション性があり、スムーズにマウスが動いてくれます。
ピンクを購入したため、汚れが目立ちます。
ブラックが汚れが目立たなくて良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする