ナカバヤシ
マウスパッド(リサイクル)
自然にやさしいリサイクル天然ゴムを使用したマウスパッドです。
光学式、レーザー式、BlueLED式、どのタイプのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
色
アニマル
適合
光学式、レーザー式、BlueLED式
材質
天然ゴム
質量(g)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×2×190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178197
MUP-906A
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください