曜日別特売

FAX詰替えリボン/C巻

FAX詰替えリボン/C巻 - ナカバヤシFAX詰替えリボン/C巻 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

汎用C巻です。

適合機種メーカーシャープ:UX-NR2A4、サンヨー:FXP-A41R40(K)、Panasonic(パナファクス):UF-3050、KENWOOD:ID-IR40(K)、SONY:TL-RF10、NEC:SIF-A4040種別汎用品仕様C巻き幅(mm)220サイズA4長さ(m)33印字枚数約100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合リボンシャープ:UX-NR2A4、サンヨー:FXP-A41R40(K)、Panasonic(パナファクス):UF-3050、KENWOOD:ID-IR40(K)、SONY:TL-RF10、NEC:SIF-A4040
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29178714FXR-C11個
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178723FXR-C1-2P1パック(2本)
2,810
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29178723
2022-09-18
用途: FAXの替えリボンとして。
その他業種

古い機種のFAXなので、家電店では純正品のリボンの取り寄せしか対応してくれませんでした。当然高額なので、FAXをやめようかと考えていたところ、この商品を見つけました。昨日も問題なく、コストも安いので大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする