軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500
有効画素数2416万画素質量(g)約365(本体のみ)付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14aファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニターISO感度設定100~25600撮像画面サイズ23.5×15.6mmシャッタースピード1/4000~30記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5内容量1台