デジタル一眼レフカメラ D3500 レンズキット

デジタル一眼レフカメラ D3500 レンズキット - Nikon(ニコン)

軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500

有効画素数2416万画素付属品AF-P_DX_Nikkor_18-55mm_F3.5-5.6G_VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25質量(g)約365(本体のみ)電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14aファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニターISO感度設定100~25600撮像画面サイズ23.5×15.6mmシャッタースピード1/4000~30記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29050316D3500 18-55 VR LK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする