曜日別特売

インクジェットプリンタ TR9530

インクジェットプリンタ TR9530 - Canonインクジェットプリンタ TR9530 - Canonインクジェットプリンタ TR9530 - Canonインクジェットプリンタ TR9530 - Canonインクジェットプリンタ TR9530 - Canonインクジェットプリンタ TR9530 - Canon
(1件のレビュー)

A3コンパクト複合機。ADF(自動原稿送り装置)搭載で効率的にコピーやスキャンができるほか、自動両面プリントにより用紙の節約が可能なインクジェット複合機です。Wi-Fi(無線LAN)/有線LANにも対応。

付属品
セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)/マルチトレイ
使用可能用紙サイズ後トレイ:A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、四切、12”×12”、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~304.8mm、長さ 89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)質量(kg)約9.7(プリントヘッド、インクタンクを含む)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×366×193騒音値(dB)49.5最大解像度4800(横)×1200(縦)液晶モニター4.3型TFTカラー(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色(独立インクタンク)プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):A4サイズ:100枚、A3サイズ:50枚/A4:100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚色数5グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 029内容量1台
注意
※Wi-Fiと有線LANは、同時に使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29050465TR9530 WH
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
29050456TR9530 BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73840498TR9530 WH
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TR9530 BK/TR9530 WH
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29050456TR9530 BK02722968TR9530ABKTR9530 BK インクジェット複合機 TR9530a Canon 02722968インクジェット複合機 TR9530aCanon1台
40,980
税込45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29050465
2021-12-28
用途: 事務所用
教育・研究機関

最初接続が出来ずに困っていたのですが、有線にしたらすぐできました。インクの渇きが遅いですが、印刷自体には問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする