曜日別特売

自動ロック式ベッド用グリップ 「ニーパロⅡ」

自動ロック式ベッド用グリップ 「ニーパロⅡ」 - プラッツ

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式を採用

適合【ベッド】ラフィオ、 ミオレットⅡ、 プリモレット、 P300シリーズ、 アーデル、 アルティレット・トゥーユー、 アルティレット※ケアレットシリーズには取り付けできません。材質スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂質量(kg)8.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29051497PF500-116
56,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする