曜日別特売

草刈用二枚刃

草刈用二枚刃 - 斬丸草刈用二枚刃 - 斬丸草刈用二枚刃 - 斬丸
(21件のレビュー)

柔らかい草に適した草刈黒刃です。

刃数(p)2内径(mm)25.4刃厚(mm)1.8材質65Mn内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29051244-255
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29051253-305
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 草刈り

これまでチップソーしか使ったことがなかったのですが、
初めて二枚刃を使ってみたのですが、ツルも絡まず粉砕してくように刈れます。
これはいいですね。
ジズライザー等の安定板との組み合わせが使い良いようです。

対象商品 : 29051253
2025-05-29
用途: 田んぼの草刈り作業
お好み焼きえみ

初めて二枚刃を使用しましたが 草の絡まりもなく 切れ味も良かったです。只、刈草の飛散や飛び石に注意が必要なため防護具は必須ですね。

対象商品 : 29051253
2025-08-05
用途: 減りがやや早い
matsuya自動車・二輪車・自転車関連業

蔓草の生えた傾斜地で使用。チップソーより軽いが減りも早い。

2024-09-27
用途: 田んぼや畑の草刈り
製造業

今までは円盤ののこぎり歯しか使ったことが無く、YouTubeを見ていたら作業性が良さそうなのでホームセンターに行ったが無く、購入しました。
軽くて燃費も良く作業は今までに無く捗るようです。

1が参考にしています
対象商品 : 29051253
2023-12-26
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

普通に使えて値段も安いので毎年リピ注文しています。

2が参考にしています
対象商品 : 29051244
2023-08-25
用途: 草刈
農・林・水産業

耐久性もあるし、刃は研げば切れるので全く問題なし。
笹や茶の木の剪定など、少し硬いものを切るときに重宝しています。

対象商品 : 29051244
2023-05-15
用途: 草刈りの時
サービス業

歩行型の草刈り機に使用、2枚刃の為草が粉々になって後始末がしなくても良くなったので草刈り作業が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 29051244
2022-06-12
用途: 畑の草刈り

今までは 丸タイプの刃を使ってました
今回初めて 2枚刃を使いました
回転数を上げなくても 結構切れました
石とか当てた時に へっこんだりしますが
これからは このタイプを使おうと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする