モノタロウ

パラソルハンガー3段

パラソルハンガー3段 - モノタロウパラソルハンガー3段 - モノタロウパラソルハンガー3段 - モノタロウパラソルハンガー3段 - モノタロウパラソルハンガー3段 - モノタロウパラソルハンガー3段 - モノタロウ
(14件のレビュー)

3段式のパラソルハンガーです。

用途室内での物干しに材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)樹脂部:白質量(g)約2400ピンチ数16ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.7MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29058375M004-04-1
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29058375
2025-11-03
用途: 沢山の洗濯を干す
その他業種

ホームセンターなど色々と探しましたが、これが1番ピンチの数を増やせて、タオルを干せる数も多かったです。
組み立ても簡単で、ステンレスの棒をグッときっちりはめれば、どこを持ちあげても抜けてしまうことはありません。2段目3段目のパラソルは、上下に動かして高さを調節出来ます。タオルハンガー部分は、使わない時に折りたたみ上げると落ちてきません。(これ大事)ピンチハンガーには、各アームにピンチフックが2個ずつ付いていますが、穴は全てのアームに5個くらいずつ空いているので、100均で紐付ピンチを買ってくれば沢山増やせます。(間隔は狭い)

1が参考にしています
2025-04-16
用途: 作業で使ったウエス等の物干し
株式会社創美建設業・工事業

ホームセンターで探しても、3段少なく値段も高いが
とてもリーズナブルな価格で、物もしっかりとしている。
足が、もー少し開くと安定して良いが、強風だと倒れやすい。

2025-02-25
用途: 毎日のタオルの洗濯物干しに
サービス業

洗濯ばさみのついてる上の部分が取り外し出来るので下の2段を使ってます。両端にタオルが飛ばないように挟むところがついてるので風が強い日でも飛ばされないです。

2024-12-16
用途: 自宅
製造業

長年、使用していたものが劣化して買い替えです。
タオルとか小物類が、一度に沢山室内干しできるので重宝してます。

2024-10-22
用途: 館内で使用
朝宮自治振興会サービス業

館内の使用済みタオルを除菌した際、タオル干しとして使用しています。一度にたくさんのタオルがかけられ、また上下を分けて干せるので重宝しています。

対象商品 : 29058375
2024-03-08
用途: 自宅にて使用
建設業・工事業

ホームセンターよりかなり安価です。ただ洗濯ばさみの数がかなり少ないのが残念です。

対象商品 : 29058375
2023-09-25
用途: タオルを干す時
サービス業

梱包も丁寧で対応も早くまんぞくです。ありがとうございました。

対象商品 : 29058375
2022-12-28
用途: 宿で使う雑巾やタオルをほします。
有限会社ジェイホッパーズ

沢山干せて、軽いので使いやすいです。同じものを前も持っていましたがプラスチックの部分が劣化して使えなくなったので、再び購入しました。ホームセンターなどでも見ましたが、こちらの物が一番干せる量が多く、お値段もお得でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取扱説明書に記載がありますが、組立方法の順序がわかりにくいです。
回答:
取扱説明書をご確認の上、下記ご案内いたします。
1、①底部に④下パイプを差し込みます。
2、次に②タオルハンガーを差し込みます。
3、④下パイプを差し込みます。
4、もうひとつの②タオルハンガーを差し込みます。
5、⑤上パイプを差し込みます。
6、③ピンチハンガーを取り付けます。
2024-08-20
質問:
パーツのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-08-20
質問:
収納時、高さを伸縮することはできますか。
回答:
高さを伸縮することはできません。
2024-08-20

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする