モノタロウ

タオルハンガー 折りたたみ式

タオルハンガー 折りたたみ式 - モノタロウタオルハンガー 折りたたみ式 - モノタロウタオルハンガー 折りたたみ式 - モノタロウ
(33件のレビュー)

簡単組み立て式で、折りたたみが出来ますので、収納時に場所を取りません。

用途室内でのタオル干しに仕様タオル掛け本数:7材質パイプ部:スチール+塗装、樹脂部:ABS寸法(mm)幅535、奥行350、高さ580(収納時:幅535、奥行30、高さ685)質量(g)約900内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088789M0205DC
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29088789
2026-02-26
用途: タオル掛け 乾燥防止用
農・林・水産業

とても良かった。部屋の乾燥防止用に濡れタオルをかけて使うため買いましたが、とても良かったです

2025-11-28
用途: これ、2台目なんです
運輸・通信業

半信半疑で購入して、数年後また購入。とても便利で重宝しているからです。全開から3年は経ってるので、耐久性は無理をさせなければ問題ないです。

2025-10-30
用途: 自宅浴室のタオル、足ふき掛け
名岐産業株式会社

ホテルのタオル干しくらいのものが欲しかったのですが、少し大きすぎました。

1が参考にしています
2025-11-18
用途: タオル干し
その他業種

台が軽く不安定。
上部の干し桟の固定部が甘く、外れ安く倒れてしまう。

2025-11-27
用途: バスタオルサイズの物干し
サービス業

フェイスタオル以上のサイズ不可
組み立てサイズは600m m
バスタオルサイズ不可

1が参考にしています
2025-05-26
用途: 雑巾干し
卸売・小売業

どうしてもっと早く購入しなかったのだろうと思うほど、大変満足しています。
毎日、雑巾用のタオルを3枚干すのに使っています。
軽くて場所を取らずとても使いやすいです。

1が参考にしています
2025-03-07
用途: 会社の掃除タオル干し
佐世保第一ホテルサービス業

なんでもすぐに対応して頂き助かりました
ありがとうございます

対象商品 : 29088789
2024-04-26
用途: 食堂でタオルを干す
製造業

特に問題なく省スペースでよい。
今後も、この物干しを購入する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする