曜日別特売

3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ

3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ - 3M(スリーエム)
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290594597950-6500 SC50
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
290594687930-6500 SC30
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
290599587916-6500 SC16
オープン
209
230(税込)
当日出荷
290599677934-6500 FL34
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
290599767940-6500 SC40
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
290594437926-6500 SC26
オープン
289
318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする