3M(スリーエム)
ワイヤーマウント
極数
6
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
AC:150 DC:200
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ
被覆外径(mm)
(適用)1.2
適合電線範囲 AWG(#)
5.4-7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29060579
3E206-0100 KV
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください