3M(スリーエム)
クリックプラグコネクタ
色
(インシュレータ)グレー
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC:250 DC:300
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29060597
4216-0000 LCMD
16
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060606
4220-0000 LCMD
20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください