3M(スリーエム)
Vロープロヘッダー直角型
形状
ストレート
色
(インシュレータ)グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29060685
7610-6002 PL
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29060694
7614-6002 PL
14
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
29060703
7620-6002 PL
20
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060719
7626-6002 PL
26
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060728
7634-6002 PL
34
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください