HIROSE(ヒロセ電機)
DF63Wシリーズ
ピッチ(mm)
3.96
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
仕上
被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29062943
DF63W-1618SCF
1パック(4000個)
1
(コンタクト-接触部)錫
(適用)2.8~3.2
18~16
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
121日以内出荷
返品不可
29062959
DF63W-4EP-3.96C
1個
4
コンタクト-接触部:錫・金(端子別売)
(適用)2.8~3.2
22~20, 18~16
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29062968
DF63W-4S-3.96C
1個
4
コンタクト-接触部:錫・金(端子別売)
(適用)2.8~3.2
22~20, 18~16
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29062977
DF63WA-4EP-3.96C
1個
4
コンタクト-接触部:錫・金(端子別売)
(適用)1.7~2.4
22~20, 18~16
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29062986
DF63WA-4S-3.96C
1個
4
コンタクト-接触部:錫・金(端子別売)
(適用)1.7~2.4
22~20, 18~16
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください