曜日別特売

HR10シリーズ

HR10シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)銀内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29070659HR10G-10R-10P(73)10AC100、DC140
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29070677HR10G-10R-10S(71)10AC100、DC140
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29070695HR10G-10R-12P(73)12AC100、DC140
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
29070713HR10G-10R-12SB(71)12AC100、DC140
オープン
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
29072183HR10G-7R-4PB(73)4AC150、DC200
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072217HR10G-7R-6P(73)6AC100、DC140
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072226HR10G-7R-6PB(73)6AC100、DC140
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072235HR10G-7R-6S(73)6AC100、DC140
オープン
839
923(税込)
121日以内出荷
返品不可
29072244HR10G-7R-6SB(73)6AC100、DC140
オープン
899
989(税込)
121日以内出荷
返品不可
29070668HR10G-10R-10PB(71)10AC100、DC140
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
29070704HR10G-10R-12PB(71)12AC100、DC140
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
29072165HR10G-13R-20PB(73)20AC100、DC140
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
29072174HR10G-13R-20SB(73)20AC100、DC140
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
29072208HR10G-7R-4SB(73)4AC150、DC200
オープン
839
923(税込)
取扱停止中
返品不可
29069925HR10A-10J-12S(73)12AC100、DC140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29070686HR10G-10R-10SB(71)10AC100、DC140
オープン
取扱い終了
返品不可
29072199HR10G-7R-4S(73)4AC150、DC200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29069925HR10A-10J-12S(73)08595465XW4B-05C1-H1HR10A-10J-12S(73) プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) omron(オムロン) 08595465プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)omron(オムロン)1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする