RD Fシリーズ

RD Fシリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29072908RDEF-9PE-LNA(4-40)(50)9
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072917RDEF-9PE-LNA(50)9
オープン829
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072953RDEF-9SE-LNA(50)9
オープン739
739
813(税込)
121日以内出荷
返品不可
29072978RDEF-9S-LNA(4-40)(50)9
オープン749
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
29073188RDAF-15SE-LNA(50)15
オープン799
799
879(税込)
121日以内出荷
返品不可
29073197RDAF-15S-LNA(50)15
オープン769
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り2点です
29073836RDBF-25S-LNA(50)25
オープン989
989
1,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
29072926RDEF-9P-LNA(4-40)(50)9
オープン
取扱い終了
返品不可
29072935RDEF-9P-LNA(50)9
オープン
取扱い終了
返品不可
29072944RDEF-9SE-LNA(4-40)(50)9
オープン
取扱い終了
返品不可
29072969RDEF-9S-LN(50)9
オープン
取扱い終了
返品不可
29072987RDEF-9S-LNA(50)9
オープン
取扱い終了
返品不可
29073784RDBF-25PE-LNA(50)25
オープン
取扱い終了
返品不可
29073793RDBF-25P-LNA(50)25
オープン
取扱い終了
返品不可
29073809RDBF-25SE-LNA(50)25
オープン
取扱い終了
返品不可
29073818RDBF-25S-LN(50)25
オープン
取扱い終了
返品不可
29073827RDBF-25S-LNA(4-40)(50)25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする