日本端子
端子
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
材質
色
適合電線範囲 単線(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29088597
CE-1
17
インシュレータ:ナイロン(ポリアミド系)
(インシュレータ)無着色
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088606
CE-2
12
インシュレータ:ナイロン(ポリアミド系)
(インシュレータ)無着色
-
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088615
CE-5
17
インシュレータ:ナイロン(ポリアミド系)
(インシュレータ)無着色
-
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088624
P-1.25
-
-
-
0.25~1.65
-
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088728
5.5-4
-
-
-
-
11~13
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088755
2-4
-
-
-
-
14~16
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088764
2-5
-
-
-
-
14~16
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29088633
VD1.25-3.5S
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088649
VD1.25-3L
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088658
VD1.25-4SS
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088667
VD2-3.5S
-
-
-
-
14~16
オープン
取扱い終了
返品不可
29088676
1.25-3.5
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088685
1.25-4S
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088694
2-4S
-
-
-
-
14~16
オープン
取扱い終了
返品不可
29088703
1.25-4
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088719
1.25-5
-
-
-
-
16~22
オープン
取扱い終了
返品不可
29088737
5.5-5
-
-
-
-
10~12
オープン
取扱い終了
返品不可
29088746
2-3.5
-
-
-
-
14~16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください