曜日別特売

マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)

マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) - シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) - シライ

マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い

形状エンドレス形内容量1本
注意
※白芯が見えたら使用ストップ。
※角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
※熱いものには使えません。
※酸洗いなどには使えません。
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用荷重(t)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29089044FND 10t×1m-10(最大)180
27,800
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
29089053FND 10t×1.5m-10(最大)1.580
38,400
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089069FND 10t×2m-10(最大)280
49,000
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089078FND 10t×2.5m-10(最大)2.580
59,600
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089087FND 10t×3m-10(最大)380
70,200
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29089096FND 10t×3.5m-10(最大)3.580
80,900
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089105FND 10t×4m-10(最大)480
91,500
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29089114FND 10t×4.5m-10(最大)4.580
102,100
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089123FND 10t×5m-10(最大)580
112,700
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089139FND 10t×5.5m-10(最大)5.580
123,300
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089148FND 10t×6m-10(最大)680
133,900
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089157FND 10t×6.5m-10(最大)6.580
144,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089166FND 10t×7m-10(最大)780
155,100
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089175FND 10t×7.5m-10(最大)7.580
165,700
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089184FND 10t×8m-10(最大)880
176,300
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089193FND 10t×8.5m-10(最大)8.580
186,900
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089209FND 10t×9m-10(最大)980
197,500
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089218FND 10t×9.5m-10(最大)9.580
208,100
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089227FND 10t×10m-10(最大)1080
218,700
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089236FND 16t×1m-16(最大)185
42,300
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089245FND 16t×1.5m-16(最大)1.585
58,000
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089254FND 16t×2m-16(最大)285
73,600
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089263FND 16t×2.5m-16(最大)2.585
89,300
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089279FND 16t×3m-16(最大)385
104,900
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089288FND 16t×3.5m-16(最大)3.585
120,500
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089297FND 16t×4m-16(最大)485
136,200
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089306FND 16t×4.5m-16(最大)4.585
151,800
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089315FND 16t×5m-16(最大)585
167,500
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089324FND 16t×5.5m-16(最大)5.585
183,100
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089333FND 16t×6m-16(最大)685
198,800
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089349FND 16t×6.5m-16(最大)6.585
214,400
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089358FND 16t×7m-16(最大)785
230,100
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089367FND 16t×7.5m-16(最大)7.585
245,700
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089376FND 16t×8m-16(最大)885
261,300
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089385FND 16t×8.5m-16(最大)8.585
277,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089394FND 16t×9m-16(最大)985
292,600
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089403FND 16t×9.5m-16(最大)9.585
308,300
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089419FND 16t×10m-16(最大)1085
323,900
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089428FND 20t×1m-20(最大)195
53,600
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089437FND 20t×1.5m-20(最大)1.595
73,000
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089446FND 20t×2m-20(最大)295
92,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089455FND 20t×2.5m-20(最大)2.595
111,800
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089464FND 20t×3m-20(最大)395
131,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089473FND 20t×3.5m-20(最大)3.595
150,700
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089489FND 20t×4m-20(最大)495
170,100
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089498FND 20t×4.5m-20(最大)4.595
189,500
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089507FND 20t×5m-20(最大)595
209,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089516FND 20t×5.5m-20(最大)5.595
228,400
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089525FND 20t×6m-20(最大)695
247,800
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
29089534FND 20t×6.5m-20(最大)6.595
267,200
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする