曜日別特売

色分け・ラインテープ 764

色分け・ラインテープ 764 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 764 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 764 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 764 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 764 - 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 764 - 3M(スリーエム)

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです

用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090189764 BLU 50X321巻ブルー50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29090198764 GRE 50X321巻グリーン50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
29090207764 ORA 50X321巻オレンジ50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29090216764 RED 50X321巻レッド50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29090225764 WHI 50X321巻ホワイト50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29090234764 YEL 50X321巻イエロー50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24889754764 RED 50X321ケース(24巻)レッド50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24889770764 WHI 50X321ケース(24巻)ホワイト50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24889779764 ORA 50X321ケース(24巻)オレンジ50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24889788764 BLU 50X321ケース(24巻)ブルー50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24889797764 YEL 50X321ケース(24巻)イエロー50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24889806764 GRE 50X321ケース(24巻)グリーン50.832.90.125塩化ビニルゴム系21N/mm
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする