曜日別特売

フロアヒンジ 中心吊片開き

フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊片開き - 大鳥機工
セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29146663ST-10512100以下900以下70以下左勝手
30,240
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
29146679ST-10512100以下900以下70以下右勝手
30,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146688ST-10522100以下950以下100以下左勝手
32,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146697ST-10522100以下950以下100以下右勝手
32,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146706ST-10532200以下1050以下120以下左勝手
41,390
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146715ST-10532200以下1050以下120以下右勝手
41,390
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146724T-10512100以下900以下70以下左勝手
30,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146733T-10512100以下900以下70以下右勝手
30,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146749T-10522100以下950以下100以下左勝手
32,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146758T-10522100以下950以下100以下右勝手
32,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146767T-10532200以下1050以下120以下左勝手
41,390
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146776T-10532200以下1050以下120以下右勝手
41,390
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする