曜日別特売

シーアンカー

シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。

内容量1個
注意
※適合艇サイズはあくまでも目安です。艇の形状・種類・使用環境によって、シーアンカーの効き方は異なります。
※サイズに不安がある場合は、あらかじめ1サイズ大きめをお選びいただくことをおすすめいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2923054810071【艇目安】12ft以下S380×530
3,600
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
2923055710071-RN【艇目安】12ft以下S380×530
4,600
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
2923056610072【艇目安】17ft以下M510×700
4,200
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
2923057510072-RN【艇目安】17ft以下M510×700
5,200
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
2923058410073【艇目安】23ft以下L680×1100
6,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
2923059310073-RN【艇目安】23ft以下L680×1100
9,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
2923060910074【艇目安】28ft以下XL860×1200
8,400
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
2923061810074-RN【艇目安】28ft以下XL860×1200
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29230618
2022-11-19
用途: プレジャーボートでの流し釣りに使用
建設業・工事業

サイズXL(28F以下)をヤマハのYFR-24で使用。吃水が高くミンコタの取付が困難なのでシーアンカーを使ってみましたが効きはイマイチな感じでした。相当な風が吹かないとその威力は発揮出来そうに無いですね。そのお陰で引き揚げはとても楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする