曜日別特売

SUSロッドホルダー

SUSロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ブラケットをネジで固定する壁面ロッドホルダー頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。
付属のブラケットで壁面に取付ける事が可能です。ブラケット部分までステンレス製なので安心して使用できます。
樹脂製のロッドキーパーが付いているのでロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。

仕様サイドマウント材質ステンレス/樹脂内径(Φmm)【ホルダー】41外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×72×274ねじ穴間隔(mm)Φ5.2×4カ所内容量1セット
注意
※M5ネジをご用意ください。
※取付用のネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2923065420A0030
7,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする