BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ロッドホルダー(1連~6連)
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質
樹脂
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
50×52×305
50×60×305
267×68×305
430×70×305
525×73×305
610×67×305
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
取付け方法
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230724
C12703
ブラケット固定
50×52×305
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29230733
C12704-S
ねじ固定
50×60×305
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
29230749
C12706-S
ねじ固定
267×68×305
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29230758
C12707-S
ねじ固定
430×70×305
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29230767
C12717-S
ねじ固定
525×73×305
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29230776
C12718-S
ねじ固定
610×67×305
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください