BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
デッキ用フィッシュセンサーアーム
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
内容量
1セット
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
取付ねじ径(Φmm)
ねじ穴間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29231013
BM-PCL-SET-BM
150
【付属ベース】90×68×23
【付属ベース】6.2
【付属ベース】68×36
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29231029
BM-PCL-SET-BM250
150
【付属ベース】90×68×23
【付属ベース】6.2
【付属ベース】68×36
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29231038
BM-PCL-SET-SS
150
【付属ベース】62×44×29
【付属ベース】6.5
45
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29231047
BM-PCL-SET-SS250
250
【付属ベース】62×44×29
【付属ベース】6.5
45
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください