つりピタレールシステム600

つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレールシステム600 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。
別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。
トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。

材質アルミ/ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95レール長さ(mm)600可動範囲(mm)132内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2923105620Z0193
6,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
2923106520Z0194
6,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
2923107420Z0195
6,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29231074
2022-09-07
用途: ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、アイテムも増えるので、釣りがとてもしやすくなりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする