BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
極みグリップ(各種取付ベースセット)
一般的な船釣りで使いやすいベーシックな取付ベースが付属した各種セットをご用意しました。
取付対象(場所)に合わせてお選びください。
適合ロッド径(Φmm)
8~20
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
板厚(mm)
取付方向
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29231196
BM-KG-MR
201×54×183
樹脂/ステンレス
【万力対応】~158
水平/垂直
-
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29231214
BM-KG-SS
-
-
-
-
100×60×22
¥
11,400
取扱い終了
代替品有
29231205
BM-KG-SP
-
-
-
-
-
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください