曜日別特売

コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット

コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場!
人気の伸和製バケツ対応。
艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。
仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。
だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。

仕様【付属ベース】ビス固定ベース材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ねじ穴(Φmm)6.6×2可動範囲(mm)【アーム】80内容量1セット
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。
※艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29233734BM-KKL-B【バケツ】伸和社製角10L【コマセホルダー】244×244
7,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233743BM-KKM-B【バケツ】伸和社製角5L【コマセホルダー】193×193
7,300
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233759BM-KKS-B【バケツ】伸和社製角3L【コマセホルダー】160×160
7,000
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233768BM-KML-B【バケツ】伸和社製丸8L【コマセホルダー】239
7,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233777BM-KMS-B【バケツ】伸和社製丸4L【コマセホルダー】193
7,000
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする