コマセホルダー角型・丸型 フレームセット

コマセホルダー角型・丸型 フレームセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。
各コマセホルダーセットのスペアパーツです。
BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。

仕様【付属ベース】なし材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177可動範囲(mm)【アーム】80内容量1セット
注意
※本製品のみでコマセホルダーを艇体などに取付ける事は出来ません。
※ステンレスベースなどBMOフィッシングギアの取付ベースへ直接セットすることも出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29233838BM-KKL-F【バケツ】伸和社製角10L【コマセホルダー】244×244
5,500
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233847BM-KKM-F【バケツ】伸和社製角5L【コマセホルダー】193×193
5,300
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233856BM-KKS-F【バケツ】伸和社製角3L【コマセホルダー】160×160
5,100
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233865BM-KML-F【バケツ】伸和社製丸8L【コマセホルダー】239
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233874BM-KMS-F【バケツ】伸和社製丸4L【コマセホルダー】193
5,100
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする