曜日別特売

レンタルボート用万力

レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。

取付板厚(mm)~60取付方向垂直のみ内容量1セット
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
レール長さ(mm)
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234075BM-RMR-PCLフィッシュセンサーアームセットステンレス/樹脂/アルミ-Φ19×850
11,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234084BM-RMR-PSプラソケットタイプステンレス/樹脂--
6,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234093BM-RMR-SSステンレスソケットタイプステンレス--
8,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234057BM-RMR-A450アルミレールセット(450mm)ステンレス/樹脂/アルミ450-
7,200
取扱い終了
29234066BM-RMR-A800アルミレールセット(800mm)ステンレス/樹脂/アルミ800-
11,800
取扱い終了
29234109BM-RMR-T400つりピタレールセット(400mm)ステンレス/樹脂/アルミ400-
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする