船釣り用万力

船釣り用万力 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。
BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。
万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。
取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。

板厚(mm)~158取付方向水平/垂直内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234136BM-DMR-SSステンレスステンレスソケットタイプ
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
29234127BM-DMR-A450ステンレス/樹脂/アルミアルミレールセット(450mm)
10,200
取扱い終了
29234145BM-DMR-T400ステンレス/樹脂/アルミつりピタレールセット(400mm)
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする