BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ロッドホルダー(ベース無し)
材質
樹脂製
色
ホワイト
タイプ
ベース無し
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホルダー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234197
BM-RH35N
【サイズ】S
【ホルダー】35
【ホルダー】40
240
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234206
BM-RH45N
【サイズ】M
【ホルダー】45
【ホルダー】50
305
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください