つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット)

つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。

材質樹脂製ホワイトタイプ吸盤ベースセット耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】75×70×29内容量1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホルダー長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234215BM-RH35N-SET-Q【サイズ】S【ホルダー】35【ホルダー】40240
2,700
2,588
2,847(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234224BM-RH45N-SET-Q【サイズ】M【ホルダー】45【ホルダー】50305
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234215
2020-08-10
用途: 車のハッチに取り付け
建設業・工事業

吸盤1つではロングロッドが安定しない。
仕方がないので、もう一台購入して吸盤2点支持とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする