BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ロッドホルダー(ビス固定ベースセット)
つりピタシリーズのロッドホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ・固定ねじ×2本
材質
樹脂製
色
ホワイト
タイプ
ビス固定ベースセット
ねじピッチ(mm)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
内容量
1セット
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホルダー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234233
BM-RH35N-SET-B
【サイズ】S
【ホルダー】35
【ホルダー】40
240
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234249
BM-RH45N-SET-B
【サイズ】M
【ホルダー】45
【ホルダー】50
305
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください