曜日別特売

つりピタ/ロッドホルダー(レール用)

つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/ロッドホルダー(レール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!

材質樹脂タイプレール用内容量1セット
注意
※本製品はレール専用です。
※吸盤ベース・ビス固定ベースなど、つりピタレール以外のベースにはご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホルダー長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234258BM-RH35RホワイトS【ホルダー】35【ホルダー】40240
1,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234267BM-RH45RホワイトM【ホルダー】45【ホルダー】50305
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
29234276BM-RH35R-BKブラックS【ホルダー】35【ホルダー】40240
1,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234285BM-RH45R-BKブラックM【ホルダー】45【ホルダー】50305
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234285
2023-10-20
用途: 清掃作業時
建設業・工事業

付属の固定パーツがサイズ違いの物が入っていた。(多分sサイズの物)
しっかり固定出来ないので使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする