BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ステップレール BM-(600/1200)SPR
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)
アルミ
材質
【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)
6.6
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効長(mm)
寸法(mm)
ねじ穴間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234547
BM-1200SPR
【レール】1200
1270×70×17
【エンド金具】48.5×1224、【レール内取付ねじ】100×11箇所
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29234556
BM-600SPR
【レール】600
670×70×17
【エンド金具】48.5×624、【レール内取付ねじ】100×5箇所
¥
8,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180