BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
マルチロッドホルダー極みST
薄型の樹脂ベース(BMベース)が付属したベーシックなセットです。
付属ベースはネジで船縁などにしっかり固定します。
船縁に限らず、様々な対象物へ取付することが出来ます。
タイプ
BMベース
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
仕様
【付属ベース】BMベース
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ホルダー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234608
BM-B1RH-MST
M
219×52×50
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29234617
BM-B1RH-LST
L
279×74×55
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください