BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
マルチロッドホルダー極み(縦スライダーセット)
アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。
インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。
タイプ
縦スライダーセット
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ホルダー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234644
BM-B1RH-M-SET-RSB
M
219×52×50
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234653
BM-B1RH-L-SET-RSB
L
279×74×55
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください