IFマルチロッドホルダー極み

IFマルチロッドホルダー極み - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチロッドホルダー極み - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて取付可能なベースが付属したなセットです。
アキレス、ジョイクラフト、ゼファー、AF、HOPEボートなど、各メーカーのインフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に対応しています。

タイプIFベースセット仕様【付属ベース】IFベースソケット付内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ホルダー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234669BM-B1RH-M-SET-IFM219×52×50
7,400
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234678BM-B1RH-L-SET-IFL279×74×55
7,800
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする