BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フィッシャーマンシート(フレームのみ)
仕様
【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
付属品
【タッピングビス】4本
タイプ
フレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×506×406
内容量
1個
注意
※フレームのみ/クッションは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234827
MA702
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください