BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フォールディングシート
分厚くクッション製の優れた座面と背面!
頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×416
取付ねじ径(inch)
【スイベル】1/4"
ねじ穴間隔(mm)
133×133
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29234924
MA704-10
ホワイト
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234933
MA704-31
ブルー/ホワイト
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234949
MA704-32
グレー/ホワイト
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください