BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
船外機スタンド
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様
2st/4st用
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様にて組立が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最大積載量(kg)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235055
C16227
【船外機】~15HP
900×800×1050
60
25
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29235064
C16229
【船外機】~8HP
620×480×1010
50
22
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
~
/
税込
¥
1,870
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
離島
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~