曜日別特売

シングルロッドホルダー

シングルロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー
ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。
BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。
豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。

材質樹脂タイプベース無し内径(Φmm)45外径(Φmm)50ホルダー長さ(mm)277内容量1セット
注意
※ベース無しのため別途ベースが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29235186BM-RHS
1,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする