BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
シングルロッドホルダー(BMベースセット)
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。
ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
材質
樹脂
タイプ
BMベースセット
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ベース部】68×90×23
ホルダー長さ(mm)
277
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235204
BM-RHS-ST
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください